Adaptér Weldon na Fein Quick IN

Artiklové číslo: 626600000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626600000
EAN / GTIN 4007430198075
Číslo výrobce 626600000
L-číslo L01760 68

Popis

Popis:

  • Včetně středicího kolíku (celková délka: 120 mm; Ø 6,35 mm).

Charakteristika:

  • Držák vřetena vrtáku: Weldon hřídel 19 mm (3/4″)
  • upínač nástrojů: Rychlý kód FEIN

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku