Šavlový pilový list ″karbid na kov″ 150 x 1,25 mm

Artiklové číslo: 626556000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626556000
EAN / GTIN 4061792179141
Číslo výrobce 626556000
L-číslo L01750 1861

Popis

Popis:

  • Jednotlivě navařené karbidové zuby pro vynikající životnost
  • Pro přesné a rovné řezy do kovu, např. vysokopevnostní oceli, litiny/šedé litiny
  • 20x delší životnost ve srovnání s bimetalovými pilovými kotouči.

Charakteristika:

  • Verze: Karbid-tipovaný
  • Tloušťka: 1,25 mm
  • Odpovídá typu Bosch: S955CHM
  • Celková délka: 150 mm
  • Materiál: TK
  • Prodejní jednotka: 1
  • zubů rozteč: 3 mm / 8TPI

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku