Jádrový vrták HSS 24x55 mm

Artiklové číslo: 626533000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Středicí vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626533000
EAN / GTIN 4007430197931
Číslo výrobce 626533000

Popis

Popis:

  • Se stopkou Weldon 19 mm (3/4″)
  • Vložení pouze s odpovídajícím středicím kolíkem
  • Vhodné pro ocel, ocelolitinu, neželezné kovy a lehké kovy.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 55 mm
  • Průměr: 24 mm
  • Celková délka: 90 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku