Kompaktní brusný kotouč ″jednotný″, hrubý, 125x6x22,23 mm, WS

Artiklové číslo: 626482000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
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
Druh produktu Kompaktní kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626482000
EAN / GTIN 4007430242709
Číslo výrobce 626482000

Popis

Popis:

  • Vícevrstvý lisovaný netkaný materiál, impregnovaný brusným zrnem (zirkonový korund) zalitým v syntetické pryskyřici
  • Přídavek brusného zrna umožňuje práce od odstraňování otřepů až po jemné a pružné dokončovací práce. Vhodné pro odstraňování otřepů, broušení svarů, přesné čištění a dokončování povrchů
  • Pro legované a vysoce legované oceli, neželezné a lehké kovy, chromové a niklové oceli, titan, oceli
  • Možnost profilování brusiva pro přesnou práci. Velmi nízká drsnost opracovávaného materiálu.
  • Vývrt 22,23 mm (pro úhlové brusky)
  • Max. 10 000 /min; doporučené otáčky: 3 000 /min.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku