Opěrná podložka 125 mm, M 14, standardní

Artiklové číslo: 626453000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626453000
EAN / GTIN 4061792172234
Číslo výrobce 626453000
L-číslo L01750 1417

Popis

Popis:

  • Středně tvrdá Opěrná podložka pro kotouče s vlákny, ideální pro broušení s jemnou a střední zrnitostí
  • Vysoká flexibilita díky rovnému povrchu
  • Bezpečná práce s ochranou proti jiskrám díky inovativní konstrukci, optimálně přizpůsobené rozměrům standardních ochranných kapot Metabo. Vhodné také pro úhlové brusky Metabo s funkcí Autobalancer a úhlové brusky s plochou hlavou Metabo
  • Včetně upínací matice
  • Maximální pracovní rychlost: 80 m/s.

Charakteristika:

  • Průměr: 125 mm
  • Max. Otáčky: 12200 ot./min
  • upínací matice: M 14

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku