5 kombinovaných lamelových kotoučů 125 mm, hrubé, WS

Artiklové číslo: 626415000
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
    Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 626415000
    EAN / GTIN 4007430204127
    Číslo výrobce 626415000

    Popis

    Popis:

    • Vyrobeno z vysoce kvalitního jemnozrnného brusného plátna v kombinaci s vysoce kvalitním brusivem z netkané textilie
    • Od úběru materiálu po jemné broušení během jediné operace. Velmi rovnoměrný brusný vzor s dobrým úběrem materiálu.
    • Pro práci na svarových spojích, např. pro broušení nebo přeleštění. Pro odstraňování lehkých škrábanců a poškození na obrobku.
    • Vhodné pro broušení, čištění a dokončovací práce na nerezové oceli, oceli, neželezných a lehkých kovech, slitinách titanu
    • Maximální pracovní rychlost: 80 m/s
    • Doporučené otáčky: 3 000 /min.

    Charakteristika:

    • Průměr x otvor: 125 x 22,23 mm
    • Zrno: Hrubé

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku