5 brusných pásů 90x100 mm, P2000/A6, PYR, SE

Artiklové číslo: 626410000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusné pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626410000
EAN / GTIN 4007430197115
Číslo výrobce 626410000

Popis

Popis:

  • Pro použití v celém odvětví kovů, zejména pro opracování nerezové oceli/nerezové oceli
  • 3rozměrná struktura brusiva (ve tvaru pyramidy). Vysoký úběr materiálu v kombinaci s velmi rovnoměrným a jemným brusným vzorkem po celou dobu životnosti.
  • Rychlý postup práce; výrazně zkracuje pracovní kroky ve srovnání s běžnými brusivy
  • Max. Otáčky 6 400 /min; doporučené otáčky 4 200 /min.

Charakteristika:

  • Šířka: 100 mm
  • Průměr: 90 mm
  • Velikost zrna: P 2000 (A 6)
  • Prodejní jednotka: 5

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku