5 brusných pásů 90x100 mm, P600/A30, PYR, SE

Artiklové číslo: 626408000
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
Druh produktu Brusné pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626408000
EAN / GTIN 4007430196958
Číslo výrobce 626408000
L-číslo L01750 1788

Popis

Popis:

  • Pro použití v celém odvětví kovů, zejména pro opracování nerezové oceli/nerezové oceli
  • 3rozměrná struktura brusiva (ve tvaru pyramidy). Vysoký úběr materiálu v kombinaci s velmi rovnoměrným a jemným brusným vzorkem po celou dobu životnosti.
  • Rychlý postup práce; výrazně zkracuje pracovní kroky ve srovnání s běžnými brusivy
  • Max. Otáčky 6 400 /min; doporučené otáčky 4 200 /min.

Charakteristika:

  • Šířka: 100 mm
  • Průměr: 90 mm
  • Velikost zrna: P 600 (A 30)
  • Prodejní jednotka: 5