Vláknitý kompaktní kotouč ″Unitized″, střední, 150x6x25,4 mm, KNS

Artiklové číslo: 626402000
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
Druh produktu Kompaktní kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626402000
EAN / GTIN 4007430195456
Číslo výrobce 626402000

Popis

Popis:

  • Ze stlačeného rouna
  • Pro čištění a předleštění povrchů, pro broušení svárů; snižuje počet pracovních kroků
  • Pro legované a vysoce legované oceli, neželezné a lehké kovy, chromové a niklové oceli, titan, oceli
  • Runový kompaktní kotouč lze profilovat pomocí profilovacího pilníku (626396000)
  • Maximální pracovní rychlost: 60 m/s
  • Maximální rychlost: 6. 000 /min
  • Doporučená rychlost: 3 000 /min.

Charakteristika:

  • Průměr x tloušťka x otvor: 150 x 6 x 25,4 mm
  • Zrno: Střední
  • prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku