Vláknitý kompaktní kotouč ″jednotný″, střední, 150x3x25,4 mm, KNS

Artiklové číslo: 626400000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kompaktní kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626400000
EAN / GTIN 4007430195432
Číslo výrobce 626400000
L-číslo L01750 693

Popis

Popis:

  • Ze stlačeného rouna
  • Pro čištění a předleštění povrchů, pro broušení svárů; snižuje počet pracovních kroků
  • Pro legované a vysoce legované oceli, neželezné a lehké kovy, chromové a niklové oceli, titan, oceli
  • Runový kompaktní kotouč lze profilovat pomocí profilovacího pilníku (626396000)
  • Maximální pracovní rychlost: 60 m/s
  • Maximální rychlost: 6. 000 /min
  • Doporučená rychlost: 3 000 /min.

Charakteristika:

  • Průměr x tloušťka x otvor: 150 x 3 x 25,4 mm
  • Zrno: Střední
  • prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku