5 rounových pásů 19x457 mm, hrubé, BFE

Artiklové číslo: 626391000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusné pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626391000
EAN / GTIN 4007430195357
Číslo výrobce 626391000

Popis

Popis:

  • Pro broušení, čištění a dokončovací práce. Pro odstraňování škrábanců, dehtů a oxidických vrstev
  • Pro přípravu, broušení a přeleštění svarů
  • Doporučená obvodová rychlost: 25-30 m/s pro ocel
  • Doporučená obvodová rychlost: 15-25 m/s pro nerezovou ocel
  • Doporučená obvodová rychlost: 30-40 m/s pro měkké neželezné kovy
  • Doporučená obvodová rychlost: 5-15 m/s pro vysokoteplotní Ni-/ Co slitiny.

Charakteristika:

  • Rozměry: 19 x 457 mm
  • Zrno: Hrubá
  • prodejní jednotka: 5

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku