Kombinovaný lamelový kotouč 125 mm, střední, WS

Artiklové číslo: 626370000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626370000
EAN / GTIN 4007430195517
Číslo výrobce 626370000

Popis

Popis:

  • Vyrobeno z vysoce kvalitního jemnozrnného brusného plátna v kombinaci s vysoce kvalitním brusivem z netkané textilie
  • Od úběru materiálu po jemné broušení během jediné operace. Velmi rovnoměrný brusný vzor s dobrým úběrem materiálu.
  • Pro práci na svarových spojích, např. pro broušení nebo přeleštění. Pro odstraňování lehkých škrábanců a poškození na obrobku.
  • Vhodné pro broušení, čištění a dokončovací práce na nerezové oceli, oceli, neželezných a lehkých kovech, slitinách titanu
  • Maximální pracovní rychlost: 80 m/s
  • Doporučené otáčky: 3 000 /min.

Charakteristika:

  • Průměr x otvor: 125 x 22,23 mm
  • Zrno: Střední

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku