Kompaktní brusný kotouč ″jednotný″ 125x22,23 mm, WS

Artiklové číslo: 626368000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Kompaktní kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 626368000
    EAN / GTIN 4007430195494
    Číslo výrobce 626368000

    Popis

    Popis:

    • Vyrobeno z materiálu lisovaného rouna na desce ze skleněné tkaniny
    • Pro čištění a předleštění povrchů, pro broušení svarových švů; snižuje počet pracovních kroků
    • Pro legované a vysoce legované oceli, neželezné a lehké kovy, chromové a niklové oceli, titan, oceli
    • Max. Otáčky: 8 000 /min; 52 m/s
    • Doporučené otáčky: 3 000 /min.

    Charakteristika:

    • Průměr x otvor: 125 x 22,23 mm
    • Zrno: Velmi dobře

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku