10 brusných pásů 13x457 mm, P120, CER, BFE

Artiklové číslo: 626363000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Brusné pouzdro

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 626363000
    EAN / GTIN 4007430195241
    Číslo výrobce 626363000
    L-číslo L01750 770

    Popis

    Popis:

    • Pro použití v celém odvětví kovů, zejména pro práci s nerezovou ocelí/nerezovou ocelí. Brusná tkanina s bavlněnou podložkou.
    • Extrémně vysoký úběr materiálu s extrémně dlouhou životností díky samoostřícímu se keramickému zrnu. Rovnoměrný brusný vzor a nejlepší výsledky broušení.
    • Pro předběžné a konečné broušení, např. kontur, profilů apod.
    • Doporučená obvodová rychlost: 15-25 m/s pro nerezovou ocel
    • Doporučená obvodová rychlost: 20-30 m/s pro neželezné kovy
    • Doporučená obvodová rychlost: 5-10 m/s pro vysokoteplotní Ni-/Co slitiny.

    Charakteristika:

    • Rozměry: 13 x 457 mm
    • Zrno: P 120
    • prodejní jednotka: 10

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku