10 brusných pásů 13x457 mm, P80, CER, BFE

Artiklové číslo: 626362000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusné pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626362000
EAN / GTIN 4007430195234
Číslo výrobce 626362000
L-číslo L01750 606

Popis

Popis:

  • Pro použití v celém odvětví kovů, zejména pro práci s nerezovou ocelí/nerezovou ocelí. Brusná tkanina s bavlněnou podložkou.
  • Extrémně vysoký úběr materiálu s extrémně dlouhou životností díky samoostřícímu se keramickému zrnu. Rovnoměrný brusný vzor a nejlepší výsledky broušení.
  • Pro předběžné a konečné broušení, např. kontur, profilů apod.
  • Doporučená obvodová rychlost: 15-25 m/s pro nerezovou ocel
  • Doporučená obvodová rychlost: 20-30 m/s pro neželezné kovy
  • Doporučená obvodová rychlost: 5-10 m/s pro vysokoteplotní Ni-/Co slitiny.

Charakteristika:

  • Rozměry: 13 x 457 mm
  • Zrno: P 80
  • prodejní jednotka: 10

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku