10 brusných pásů 6x457 mm, P80, ZK, BFE

Artiklové číslo: 626346000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Brusné pouzdro

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 626346000
    EAN / GTIN 4007430195074
    Číslo výrobce 626346000
    L-číslo L01750 772

    Popis

    Popis:

    • Pro použití v celém odvětví kovů, zejména pro práci s nerezovou/nerezovou ocelí. Brusná tkanina s bavlněným podkladem.
    • Vysoká rychlost úběru materiálu s dlouhou životností. Rovnoměrný brusný vzor.
    • Pro hrubé broušení a odstraňování otřepů z oceli a nerezové oceli
    • Doporučená obvodová rychlost: 15-25 m/s.

    Charakteristika:

    • Rozměry: 6 x 457 mm
    • Zrno: P 80
    • prodejní jednotka: 10

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku