10 brusných pásů 6x457 mm, P60, ZK, BFE

Artiklové číslo: 626345000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusné pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626345000
EAN / GTIN 4007430195067
Číslo výrobce 626345000
L-číslo L01750 1054

Popis

Popis:

  • Pro použití v celém odvětví kovů, zejména pro práci s nerezovou/nerezovou ocelí. Brusná tkanina s bavlněným podkladem.
  • Vysoká rychlost úběru materiálu s dlouhou životností. Rovnoměrný brusný vzor.
  • Pro hrubé broušení a odstraňování otřepů z oceli a nerezové oceli
  • Doporučená obvodová rychlost: 15-25 m/s.

Charakteristika:

  • Rozměry: 6 x 457 mm
  • Zrno: P 60
  • prodejní jednotka: 10

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku