3 vliesové pásy 40x760 mm, hrubé, RBS

Artiklové číslo: 626319000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusné pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626319000
EAN / GTIN 4007430194886
Číslo výrobce 626319000
L-číslo L01750 864

Popis

Popis:

  • Pro broušení, čištění a dokončovací práce. Pro odstraňování škrábanců, dehtů a oxidických vrstev
  • Pro přípravu, broušení a přeleštění svarů
  • Doporučená obvodová rychlost: 25-30 m/s pro ocel
  • Doporučená obvodová rychlost: 15-25 m/s pro nerezovou ocel
  • Doporučená obvodová rychlost: 30-40 m/s pro měkké neželezné kovy
  • Doporučená obvodová rychlost: 5-15 m/s pro vysokoteplotní Ni-/ Co slitiny.

Charakteristika:

  • Rozměry: 40 x 760 mm
  • Zrno: Hrubá
  • prodejní jednotka: 3

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku