10 brusných pásů 40x760 mm, P400, NK, RBS

Artiklové číslo: 626304000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusné pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626304000
EAN / GTIN 4007430194749
Číslo výrobce 626304000
L-číslo L01750 1275

Popis

Popis:

  • Pro použití v celém kovovém sektoru. Pružná brusná tkanina, hustě rozptýlená s pevným bavlněným podkladem.
  • Dobré odstraňování materiálu s dobrou životností. Rovnoměrný brusný vzor.
  • Doporučená obvodová rychlost: 25-35 m/s.

Charakteristika:

  • Rozměry: 40 x 760 mm
  • Zrno: P 400
  • prodejní jednotka: 10

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku