10 brusných pásů 30x533 mm, P80, ZK, RBS

Artiklové číslo: 626285000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusné pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626285000
EAN / GTIN 4007430211293
Číslo výrobce 626285000
L-číslo L01750 1272

Popis

Popis:

  • Pro použití v celém odvětví kovů, zejména pro práci s nerezovou ocelí/nerezovou ocelí. Vysoce výkonný brusný pás, hustě potažený bavlněnou podložkou.
  • Vysoká rychlost úběru materiálu s dlouhou životností. Rovnoměrný brusný vzor.
  • Pro hrubé broušení a odstraňování otřepů z oceli a nerezové oceli
  • Doporučená obvodová rychlost: 25-35 m/s.

Charakteristika:

  • Rozměry: 30 x 533 mm
  • Zrno: P 80
  • prodejní jednotka: 10

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku