10 SDS-plus P4P (4C) / 12 x 200/265 mm

Artiklové číslo: 626249000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626249000
EAN / GTIN 4007430269249
Číslo výrobce 626249000

Popis

Popis:

  • Inteligentní geometrie a kvalita do posledního detailu pro dlouhou životnost, přesné vrtání otvorů a maximální hladkost i v těch nejnáročnějších podmínkách
  • Nejvyšší bezpečnost díky optimální symetrické geometrii hlavy se 4 plnými břity ze slinutého karbidu, která se při zásahu výztuže nezasekává
  • Do Ø 16 mm: s inovativní, svařovanou masivní karbidovou hlavou pro maximální životnost a většími prachovými otvory pro nejvyšší rychlost vrtání
  • Silové lamače způsobují mikrotrhliny v materiálu pro znatelně rychlejší postup vrtání
  • Vrtání s nízkými vibracemi díky 4 šroubovicím vario-spirály. 2 velkoobjemové spirály spolehlivě a rychle odvádějí prach z vrtaného otvoru, dvě zesílené spirály zajišťují dodatečnou bezpečnost a stabilitu
  • Extrémně nerozbitné díky vysoce kvalitní speciální oceli
  • Velmi dlouhá životnost pro až o 50 % více kruhových otvorů vhodných pro hmoždinky
  • Pro profesionální použití ve zdivu, betonu a železobetonu.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 200 mm
  • Průměr: 12 mm
  • Celková délka: 265 mm
  • Prodejní jednotka: 10

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku