Vkládací kroužek pro ráčny s volnoběžkou čtvercový 17 mm

Artiklové číslo: 6262360
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Katalogové číslo 6262360
    EAN / GTIN 4010886626238
    Číslo výrobce 6262360
    L-číslo L60160 2804

    Popis

    Popis:

    Vanadová ocel 31CrV3, fosfátovaná manganem

    Charakteristika:

    • Průměr 1 [mm]: 33,6
    • Vkládací kroužek čtvercový: 17
    • Obsah (počet kusů): 1 ks.
    • Materiál: chrom-vanadová ocel 31CrV3
    • Čistá hmotnost [kg]: 0,076 kg
    • Povrch: mangan-fosfátovaný
    • K dispozici je registrace REACH: ne
    • Velikost klíče 1 [mm]: 17

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku