Vrták pro vrtací kladivo SDS-plus P4P / 5,0 x 115 mm

Artiklové číslo: 626200000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vrták do kamene

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 626200000
    EAN / GTIN 4007430182401
    Číslo výrobce 626200000

    Popis

    Popis:

    • Inteligentní geometrie a kvalita do posledního detailu pro dlouhou životnost, přesné vrtání otvorů a maximální hladkost i v těch nejnáročnějších podmínkách
    • Nejvyšší bezpečnost díky optimální symetrické geometrii hlavy se 4 plnými břity ze slinutého karbidu, která se při zásahu výztuže nezasekává
    • Do Ø 16 mm: s inovativní, svařovanou masivní karbidovou hlavou pro maximální životnost a většími prachovými otvory pro nejvyšší rychlost vrtání
    • Silové lamače způsobují mikrotrhliny v materiálu pro znatelně rychlejší postup vrtání
    • Vrtání s nízkými vibracemi díky 4 šroubovicím vario-spirály. 2 velkoobjemové spirály spolehlivě a rychle odvádějí prach z vrtaného otvoru, dvě zesílené spirály zajišťují dodatečnou bezpečnost a stabilitu
    • Extrémně nerozbitné díky vysoce kvalitní speciální oceli
    • Velmi dlouhá životnost pro až o 50 % více kruhových otvorů vhodných pro hmoždinky
    • Pro profesionální použití ve zdivu, betonu a železobetonu.

    Charakteristika:

    • Pracovní délka: 50 mm
    • Průměr: 5 mm
    • Celková délka: 115 mm
    • Prodejní jednotka: 1

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku