Vrták pro vrtací kladivo SDS-plus Classic / 10,0 x 260 mm

Artiklové číslo: 626188000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vrták do kamene

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 626188000
    EAN / GTIN 4007430215673
    Číslo výrobce 626188000
    L-číslo L01750 1560

    Popis

    Popis:

    • Vrták SDS-plus s vysoce kvalitní karbidovou vrtací špičkou
    • Dynamická vrtací hlava ve tvaru dláta
    • Velkoobjemová S-spirálová geometrie pro rychlý transport vrtného prachu
    • Dobrý vrtací výkon s dobrou životností
    • Pro použití v betonu, zdivu, přírodním kameni.

    Charakteristika:

    • Pracovní délka: 200 mm
    • Průměr: 10 mm
    • Celková délka: 260 mm
    • Prodejní jednotka: 1

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku