Vrták pro vrtací kladivo SDS-plus Classic / 10,0 x 210 mm

Artiklové číslo: 626187000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

10 mm
Stopka SDS Plus
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626187000
EAN / GTIN 4007430215666
Číslo výrobce 626187000
L-číslo L01750 521

Popis

Popis:

  • Vrták SDS-plus s vysoce kvalitní karbidovou vrtací špičkou
  • Dynamická vrtací hlava ve tvaru dláta
  • Velkoobjemová S-spirálová geometrie pro rychlý transport vrtného prachu
  • Dobrý vrtací výkon s dobrou životností
  • Pro použití v betonu, zdivu, přírodním kameni.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 150 mm
  • Průměr: 10 mm
  • Celková délka: 210 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku