Lamelový kotouč 125 mm P 80, FS-CER

Artiklové číslo: 626171000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 626171000
    EAN / GTIN 4007430217837
    Číslo výrobce 626171000

    Popis

    Popis:

    • Samoostřící keramické zrno umožňuje extrémně vysoký úběr materiálu s malou námahou
    • Vynikající výsledky při broušení povrchu a hran oceli a nerezové oceli. Díky vysoké nosnosti je ideální pro extrémní brusné práce, jako je obrábění vysoce legovaných ocelí, titanových slitin, slitin na bázi niklu a také chromové a chromniklové oceli, mosazi a bronzu.
    • Velmi dlouhá životnost nástroje; chladné broušení na plochách a hranách
    • Rovnoměrný brusný obrazec; pohodlné broušení jen s velmi nízkými vibracemi
    • Maximální pracovní rychlost 80 m/s
    • Konstrukce s obloukem: Úhel náběhu 7-9°.

    Charakteristika:

    • Provedení: Šikmé
    • Průměr x otvor: 125 x 22,23 mm
    • Velikost zrna: P 80
    • Max. Otáčky: 12200 /min

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku