Vkládací kroužek pro ráčny s volnoběžkou, čtyřhran 12 mm

Artiklové číslo: 6261630
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 6261630
EAN / GTIN 4010886626160
Číslo výrobce 6261630
L-číslo L60160 4265

Popis

Popis:

Vanadová ocel 31CrV3, fosfátovaná manganem

Charakteristika:

  • Průměr 1 [mm]: 27,6
  • Vkládací kroužek čtvercový: 12
  • Obsah (počet kusů): 1 ks.
  • Materiál: chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,052 kg
  • Povrch: mangan-fosfátovaný
  • K dispozici je registrace REACH: ne
  • Velikost klíče 1 [mm]: 12

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku