Fíbrový kotouč 125 mm P 80, CER

Artiklové číslo: 626157000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
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
    Druh produktu Laminátový kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 626157000
    EAN / GTIN 4007430217967
    Číslo výrobce 626157000

    Popis

    Popis:

    • Samoostřící keramické zrno pro extrémně vysoký úběr materiálu s malou námahou
    • Vynikající výsledky při povrchovém broušení oceli a nerezové oceli. Díky vysoké nosnosti je ideální pro extrémní brusné práce, jako je obrábění vysoce legovaných ocelí, titanových slitin, slitin na bázi niklu a také chromové a chromniklové oceli, mosazi a bronzu.
    • Velmi dlouhá životnost; chladné broušení
    • Keramické vláknové kotouče dosahují nejlepšího výkonu na výkonných úhlových bruskách se zvýšeným přítlakem.
    • Vláknové kotouče pro upnutí na podložku! Pro upnutí kotoučů z keramických vláken se doporučují opěrné podložky s chladicími žebry (např. Ø 125 mm, 623291000)
    • Maximální pracovní rychlost 80 m/s.

    Charakteristika:

    • Průměr x otvor: 125 x 22,23 mm
    • Velikost zrna: P 80
    • Max. Otáčky: 12200 /min

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku