Fíbrový kotouč 115 mm P 36, CER

Artiklové číslo: 626151000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Laminátový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626151000
EAN / GTIN 4007430217899
Číslo výrobce 626151000

Popis

Popis:

  • Samoostřící keramické zrno pro extrémně vysoký úběr materiálu s malou námahou
  • Vynikající výsledky při povrchovém broušení oceli a nerezové oceli. Díky vysoké nosnosti je ideální pro extrémní brusné práce, jako je obrábění vysoce legovaných ocelí, titanových slitin, slitin na bázi niklu a také chromové a chromniklové oceli, mosazi a bronzu.
  • Velmi dlouhá životnost; chladné broušení
  • Keramické vláknové kotouče dosahují nejlepšího výkonu na výkonných úhlových bruskách se zvýšeným přítlakem.
  • Vláknové kotouče pro upnutí na podložku! Pro upnutí kotoučů z keramických vláken se doporučují opěrné podložky s chladicími žebry (např. Ø 125 mm, 623291000)
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s.

Charakteristika:

  • Průměr x otvor: 115 x 22,23 mm
  • Velikost zrna: P 36
  • Max. Otáčky: 13300 /min

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku