6hranný úhlový šroubovák, dlouhý, fosfátovaný palcové provedení 3/8 palec

Artiklové číslo: 626128 3/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

6hran (palec) Cena za kus bez DPH
  • Materiál: Chromvanadiová ocel

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 3/8 palec
Materiál Chromvanadiová ocel
Délka ramen 234×50 mm
Unášecí profil 6hranný šroubovák
Povrch manganově fosfátovaný
Dlouhé provedení ano
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626128 3/8
EAN / GTIN 4062406319250
Číslo výrobce 626128 3/8

Popis

Provedení:

Zalomená stopka, čelní plochy rovně opracované a frézované. Chromvanadiová ocel, kompletně kalená (houževnatá).
Povrch manganově fosfátovaný.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku