Bezpečnostní kolík d 2,5 mm pro 13-24 mm

Artiklové číslo: 6261120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Pojistný kolík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6261120
    EAN / GTIN 4010886626115
    Číslo výrobce 6261120
    L-číslo L60160 6393

    Popis

    Popis:

    Pojistný kolík d 2,5 mm pro 13-24 mm

    Charakteristika:

    • průměr 1 [mm]: 2,5
    • Celková délka [mm]: 16 mm
    • Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku