6hranný úhlový šroubovák, dlouhý, niklovaný palcové provedení, 6hran: 7/8palec

Artiklové číslo: 626108 7/8
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (palec) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Materiál: Chromvanadiová ocel

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 7/8 palec
Materiál Chromvanadiová ocel
Délka ramen 422×102 mm
Unášecí profil 6hranný šroubovák
Povrch niklovaný
Dlouhé provedení ano
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626108 7/8
EAN / GTIN 4062406319120
Číslo výrobce 626108 7/8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zalomená stopka, čelní plochy rovně opracované a frézované. Chromvanadiová ocel, kompletně kalená (houževnatá).
Povrch niklovaný.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku