6hranný úhlový klíč, dlouhý niklovaný 17 mm

Artiklové číslo: 626105 17
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
332 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za kus bez DPH
  • Materiál: Chromvanadiová ocel

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Materiál Chromvanadiová ocel
    Délka ramen 337×80 mm
    Unášecí profil 6hranný šroubovák
    Dlouhé provedení ano
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 626105 17
    EAN / GTIN 4045197921697
    Číslo výrobce 626105 17

    Popis

    Provedení:

    Zalomená stopka dle DIN 2936 L, plochy čel rovné s fazetkou. Chromvanadiová ocel, kompletně kalená (houževnatá).
    Povrch niklovaný.

    Poznámka:

    Různé úhlové šroubováky HOLEX také v palcových velikostech k dostání v našem e-shopu (č. 626108 a č. 626128).

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku