6hranný úhlový klíč, dlouhý chromovaný, 6hran: 1,5mm

Artiklové číslo: 626090 1,5
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
266 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 1,5 mm
Délka ramen 82×16 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626090 1,5
EAN / GTIN 7610733085224
Číslo výrobce 211.1,5

Popis

Provedení:

Zalomená stopka dle DIN 2936 L, plochy čel rovné s fazetkou. Chromvanadiová ocel, kompletně kalená (houževnatá).
Speciální slitina PB Swiss Tools, povrch niklovaný a chromovaný.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku