6hranný úhlový klíč, krátké rameno, s kulovou hlavou chromovaný 4 mm

Artiklové číslo: 626068 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
249 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za kus bez DPH
  • Materiál: Speciální slitina PB Swiss Tools

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    6hran 4 mm
    Materiál Speciální slitina PB Swiss Tools
    Délka ramen 84×13 mm
    Unášecí profil 6-hranný šroubovák
    Povrch chromovaný pomocí niklu
    Úhel 100 stupňů ano
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 626068 4
    EAN / GTIN 7610733266142
    Číslo výrobce 2212.4

    Popis

    Provedení:

    Zahnutá stopka, možnost šikmého použití kulové hlavy až do sklonu 30°. Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.
    Povrch niklovaný a chromovaný.

    Použití:

    Díky krátkému rameni a úhlu 100° jsou dosažitelná i obtížně přístupná místa.

    Ke stažení & dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    6hranný úhlový klíč, krátké rameno, s kulovou hlavou chromovaný 4 mm

    6hranný úhlový klíč, krátké rameno, s kulovou hlavou chromovaný 4 mm

    na poptávku
    Ihned k dodání
    249 ks okamžitě k dodání
    108,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    765 ks okamžitě k dodání
    14,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    2 945 ks okamžitě k dodání
    13,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    89 ks okamžitě k dodání
    92,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Momentálně není skladem
    0 ks okamžitě k dodání
    61,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    Úhel 100 stupňů ano ne
    Unášecí profil 6-hranný šroubovák 6hranný šroubovák 6hranný šroubovák 6hranný šroubovák 6hranný šroubovák
    Povrch chromovaný pomocí niklu niklovaný manganově fosfátovaný chromované
    6hran 4 4 4 4 4
    Materiál Speciální slitina PB Swiss Tools chromvanadiová ocel Chromvanadiová ocel
    Délka ramen 84×13 74×29 74×29 140×25 80×22
    Druh produktu Šroubováky Šroubováky Šroubováky Šroubováky Šroubováky

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku