6hranný úhlový klíč niklovaný 9/32 palec

Artiklové číslo: 626039 9/32
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šestihran (palec) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 9/32 palec
Délka ramen 102×42 mm
Unášecí profil 6hranný šroubovák
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626039 9/32
EAN / GTIN 4045197921864
Číslo výrobce 626039 9/32

Popis

Provedení:

Zahnutá stopka; dle DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. Chromvanadiová ocel, čelní plochy rovné s fazetkou. Povrch niklovaný.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku