6hranný úhlový klíč niklovaný 7/16 palec

Artiklové číslo: 626039 7/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šestihran (palec) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    6hran 7/16 palec
    Délka ramen 125×53 mm
    Unášecí profil 6hranný šroubovák
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 626039 7/16
    EAN / GTIN 4045197921895
    Číslo výrobce 626039 7/16

    Popis

    Provedení:

    Zahnutá stopka; dle DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. Chromvanadiová ocel, čelní plochy rovné s fazetkou. Povrch niklovaný.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku