6hranný úhlový klíč fosfátovaný 27 mm

Artiklové číslo: 626038 27
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
115 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 27 mm
Délka ramen 277×127 mm
Unášecí profil 6hranný šroubovák
Povrch manganově fosfátovaný
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626038 27
EAN / GTIN 4045197921482
Číslo výrobce 626038 27

Popis

Provedení:

Zahnutá stopka; dle DIN 911 / DIN ISO 2936. Chromvanadiová ocel, čelní plochy rovné s fazetkou.
Fosfátovaný povrch.

Poznámka:

Různé úhlové šroubováky HOLEX také v palcových velikostech k dostání v našem e-shopu (č. 626039 a č. 626042).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku