Nástrčný klíč 3/8″ dlouhý UD profil 5/8″

Artiklové číslo: 6260230
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6260230
EAN / GTIN 4010886626023
Číslo výrobce 6260230
L-číslo L60160 4276
Výrobce GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
Ruční ovládání, s protiskluzovým křížovým rýhováním
GEDORE vanadová ocel 31CrV3, broušená, chromovaná.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 10,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/8″
  • Délka vložky: 63,5 mm
  • Ø vložky 1: 22,1 mm
  • Ø zasunutí 2: 22,0 mm
  • Hloubka zasunutí [mm]: 17,0 mm
  • Celková šířka [mm]: 22,1 mm
  • Celková délka [mm]: 63,5 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: broušené, chromované
  • Šířka napříč plochami 1 [AF]: 5/8″
  • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku