Šroubovák pro šrouby Torx Plus® s 2složkovou rukojetí Haptoprene 25IP

Artiklové číslo: 625942 25IP
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
256 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil Torx Plus® Cena za kus bez DPH
  • Materiál: Chromvanadiová ocel

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx Plus® 25IP
Délka čepele 120 mm
Celková délka 225 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX-PLUS®
Materiál Chromvanadiová ocel
Materiál rukojeti Haptoprene
Provedení stopky kulatá
Povrch niklováno a chromováno
Hrot černá
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 625942 25IP
EAN / GTIN 4067263013082
Číslo výrobce 625942 25IP

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokrýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty.
Čepel z chromvanadiové oceli. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku