Sada 10 brusných listů 115x230 mm P 180

Artiklové číslo: 625791000
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
Druh produktu Brusný papír

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 625791000
EAN / GTIN 4007430159151
Číslo výrobce 625791000

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní brusný papír s polootevřeným povrchem a vysokým řezným výkonem
  • Pro dýhy, masivní dřevo, polyester, ocelové a nerezové plechy, neželezné kovy, lehké kovy
  • Pro broušení dýhovaných čel a bočních panelů skříní, broušení fólií potažených nábytkových dílů s hranami z tavného lepidla, dekorativní broušení nerezových plechů, opravné broušení a odstraňování otřepů na plechových polotovarech atd.

Charakteristika:

  • Hrubá hmotnost: 0,147 kg
  • Rozměry: 1,5 mm: 115 x 230 mm
  • Zrnitost: P 180

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku