Šroubovák pro elektroniku pro šrouby Torx® ESD TX8

Artiklové číslo: 625777 TX8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
153 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Délka čepele 60 mm
Celková délka 153 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem
Materiál čepele Speciální slitina PB Swiss Tools
Otočná koncovka ano
Otvor v profilu Torx® ano
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 625777 TX8
EAN / GTIN 7610733268641
Číslo výrobce 8124.B 8-60 ESD

Popis

Provedení:

Ergonomická vícesložková rukojeť s otočnou koncovkou.
Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hroty černé.
Rukojeť nástroje z vodivého plastu, vhodné dle ESD.
Od profilu Torx® TX6 s otvorem pro šrouby s a bez pojistného kolíku.

Použití:

Pro přesné, efektivní šroubování v oblasti elektroniky. Ideální též pro všechny nastavovací práce a práce vyžadující cit.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku