Šroubovák pro elektroniku pro šrouby Torx® Kraftform Micro TX15

Artiklové číslo: 625770 TX15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 2067 TORX® BO Micro
Profil Torx® TX15
Délka čepele 60 mm
Celková délka 157 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem
Materiál čepele Kvalitní nástrojová ocel
Otočná koncovka ano
Otvor v profilu Torx® ano
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 625770 TX15
EAN / GTIN 4013288032270
Číslo výrobce 05118052001

Popis

Provedení:

Ergonomická vícesložková rukojeť s otočnou krytkou.
Čepel z vysoce kvalitní nástrojové oceli, povrch matně chromovaný, hrot černý.
Od profilu Torx® TX7 s otvorem pro šrouby s a bez pojistného kolíku.

Použití:

Pro přesné, efektivní šroubování v oblasti elektroniky. Ideální též pro všechny nastavovací práce a práce vyžadující cit.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku