Volnoběžná ráčna 35″ s kroužkem UD profil 65 mm

Artiklové číslo: 6257010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6257010
EAN / GTIN 4010886625705
Číslo výrobce 6257010
L-číslo L60160 1456
Výrobce GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Třecí klíč (č. 31 K) s vyměnitelným 12hranným UD profilem nebo dvojitým šestihranným vložným kroužkem (č. 31 R)
6hranné kroužky na vyžádání
Vhodné zejména pro ocelové konstrukce a lešení
Do 30″ plochá hřídel, od 35″ s násuvnou trubkou
Vanadová ocel 31CrV3, mangan-fosfátová
Vysvětlení čísla výrobku: 31 KR 16-32 = ráčna 31 K 16″ a vložný kroužek 31 R 32 mm.

Charakteristika:

  • Vkládací kroužek dvojitý šestihran: 65
  • Celková délka [palec]: 35
  • Celková délka [mm]: 940 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 105,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 36,5 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: mangan-fosfátovaný
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku