Šroubovák pro Torx® TX8

Artiklové číslo: 625701 TX8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 279 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX8
Délka čepele 60 mm
Celková délka 147 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Materiál rukojeti Vícekomponentový plast
Povrch chromované
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 625701 TX8
EAN / GTIN 4045197950611
Číslo výrobce 625701 TX8

Popis

Provedení:

Vícesložková silová rukojeť optimalizovaná pro utahovací momenty. Čepel z vysoce legované nástrojové oceli, povrch chromovaný, špičkové chromované hroty.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku