Opěrná podložka 122 mm, perforovaná, f. FSX 200 Intec

Artiklové číslo: 625658000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 625658000
EAN / GTIN 4007430157447
Číslo výrobce 625658000
L-číslo L01760 200

Popis

Popis:

  • Opěrná podložka perforovaná s upevněním na suchý zip pro FSX 200 Intec (jako náhrada).

Charakteristika:

  • Provedení: Perforované
  • Průměr: 122 mm
  • Vhodné pro: FSX 200 Intec
  • Tvrdost: Střední

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku