10 samolepicích brusných listů 100x150 mm, P 40, barva, FMS

Artiklové číslo: 625611000
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zrnitost 40
Délka brusného listu 100 mm
Druh produktu Brusný papír

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625611000
EAN / GTIN 4007430157591
Číslo výrobce 625611000
Výrobce Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní brusný papír s polootevřeným rozptylem a vysokým úběrem materiálu
  • Speciálně pro práci s barvami, laky všeho druhu a tmely
  • Pro odstraňování otřepů, čištění dýhových, masivních dřevěných, překližkových a lakovaných povrchů, odstraňování otřepů na hranách dýhovaného nábytku apod.

Charakteristika:

  • Rozměry: 100 x 150 mm
  • Zrno: P 40
  • prodejní jednotka: 10

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku