Šroubovák pro Torx® TX10

Artiklové číslo: 625500 TX10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
740 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce 367 TORX®
    Profil Torx® TX10
    Délka čepele 80 mm
    Celková délka 161 mm
    Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
    Materiál čepele Kvalitní nástrojová ocel
    Materiál rukojeti Pevný plast s integrovanými měkkými zónami
    Povrch matně chromované
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 625500 TX10
    EAN / GTIN 4013288004222
    Číslo výrobce 05028005001

    Popis

    Provedení:

    Rukojeť Kraftform s integrovanými měkkými zónami. Čepel z vysoce kvalitní nástrojové oceli, povrch matně chromovaný, hroty černé.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku