200 pilových listů ″pružné dřevo + kov″ 200 x 0,9 mm

Artiklové číslo: 625497000
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
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 625497000
EAN / GTIN 4007430205520
Číslo výrobce 625497000

Popis

Popis:

  • Pružné pilové kotouče s vratným pohybem, odolné proti zlomení, tloušťka < 1,0 mm.

Charakteristika:

  • Provedení: Zúžený / frézovaný
  • Tloušťka: 0,9 mm
  • Odpovídá typu Bosch: S 1022 HF
  • Celková délka: 200 mm
  • Materiálový design: BIM
  • Vhodnost materiálu: Dřevo / dřevo s hřebíky / kovové vložky Ø 5-150 mm / palety / plechy / trubky / profily 3-12 mm / plasty 3-150 mm
  • Popis produktu: Pružné pilové kotouče odolné proti prasknutí < 1,0 mm tloušťky
  • Prodejní jednotka: 200
  • rozteč zubů: 2,5 mm / 10 TPI

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku