Plastový kufr pro úhlovou brusku Ø 180 mm/230 mm

Artiklové číslo: 625451000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Systémový kufřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 625451000
EAN / GTIN 4007430149312
Číslo výrobce 625451000
L-číslo L01760 65

Popis

Popis:

  • Plastový kufr vhodný pro všechny velké úhlové brusky Metabo s kotoučem Ø 180 mm a 230 mm
  • Rozměry: 175 x 730 x 315 mm
  • Vhodné také pro: WE 19-180 RT, WEA 19-180 RT, WEPBA 19-180 RT.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku